SEGAWA Tools AC Coated 4 Flute Ball Nose End Mill (Mata Pahat Frais Ballnose)

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
Corner Radius (mm)2
Cutting Diameter (mm)4
Flute Length (mm)6
Overall Length (mm)60
Shank Diameter (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan