KHK (KHK Gears) Tapered Rack

Sebelum PPN:
Rp4.599.900 - Rp8.099.900
Spesifikasi
Dimension G (mm)Mounting hole position: 50
Dimension H (mm)Mounting hole position: 180
MaterialS45C
Number of HolesMounting hole position dimensions: 6
Overall Length A (mm)1000
ShapeRD

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
When used in combination with the KTSCP pinion, the backlash amount can be adjusted as desired.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan