KHK (KHK Gears) SSA Spur Gear J Series Module 1.5

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
Accuracy classJIS B 1702-1 N8 class
Backlash (mm)0.18 to 0.38
Dimension B (mm)70
Dimension C (mm)150
Dimension D (mm)153
Dimension E (mm)15
Dimension H (mm)9
Dimension I (mm)125
MaterialS45C
Module1.5
Number of Teeth100
Pressure Angle (°)20°
Surface TreatmentBlack dyed
Tooth Surface Hardness194HB or less
Tooth TypeNormal teeth
Tooth Width (mm)15
TypeSpur gear

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
KHK's original shaft hole finished product with standardized hole diameter, keyway, and mounting hole dimensions.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan