Asus Notebook B1402 Series (Laptop)

Sebelum PPN:
Rp28.999.900
Spesifikasi
Battery72WHrs, 2S2P, 4-cell Li-ion
CameraFHD camera with IR function to support Windows Hello
Display (inch)14, 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio 120Hz refresh rate 400nits 100% DCI-P3 color gamut PANTONE Validated Glossy display. Screen-to-body ratio : 90%
GPUIntel Arc Graphics
Memory (GB)PDDR5X 32
OfficeMicrosoft Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic
Operating SystemWindows 11 Home
ProcessorIntel Core Ultra 7 Processor 258V 32GB 2.2 GHz (12MB Cache, up to 4.8 GHz, 8 cores, 8 Threads)
Storage (TB)1 M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Touch PanelTouch screen

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait