NARIKA Sterilization pressure

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Capacity (L)10
Included AccessoriesSteamed mushroom
Inner Dimensions (mm)Φ230x240
Outer Dimensions (mm)258x360x290
Pressure (kPa)98 (2 atm)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
When you want to sterilize the instrument a little, the pressure is easy to use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan