SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY SPC Soxhlet fat extractor set

Sebelum PPN:
Rp7.699.900
Spesifikasi
Capacity (ml)150
Included AccessoriesSPC cooler, SPC extractor, SPC flat bottom flask x 3
MaterialBorosilicate glass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
・The joint part is an SPC transparent joint. JIS R3503-1994 Reference ・The cooling water connection port of the cooler is Φ8mm.・Cylinder filter paper size: Please prepare Φ28x100mm.・Optional extraction cylinders (043120-0231 to 0234) can be used instead of cylindrical filter paper.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan