SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY SPC Round Bottom Flask Long Neck

Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
Ground JointSPC-24
Height (mm)280
MaterialBorosilicate glass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A spherical glass flask with a narrow mouth and a long neck. The same SPC glass fitting tube standard T type and C type can be connected to the mouth.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan