SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY SPC extractor for SPC Soxhlet fat extractor

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Length (mm)255
MaterialBorosilicate glass
TypeFor 150mL

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
・Spare extractor for SPC Soxhlet fat extractor.・Usable cylindrical filter paper size is Φ28x100mm.・Optional cylindrical glass filter for extraction (043120-0231 to -0234) can be used instead of cylindrical filter paper.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan