SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY SPC discharge pipe with PTFE cock

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Dimensions a (mm)70
Dimensions b (mm)137
Dimensions c (mm)8
Ground JointSPC-19
MaterialBorosilicate glass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
There is an SPC standard S socket type connection at the top, and a glass tube for discharge with an outer diameter of Φ8 mm at the bottom. A PTFE cock is attached, so discharge adjustment is possible.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan