SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY SPC connecting pipe Depressurized curved pipe

Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
Dimensions a (mm)70
MaterialBorosilicate glass
Offset Angle (°)120
Suction Port Outer Diameter (Φmm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A connecting pipe with a Φ8 mm decompression nozzle protruding from the side of the glass bent at an angle of 120 °. Both ends are SPC standard S socket type and T chip type connection ports.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan