SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY SPC branch pipe 4 legs

Sebelum PPN:
Rp5.499.900 - Rp5.799.900
Spesifikasi
MaterialBorosilicate glass
Offset Angle (°)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- An SPC standard connecting pipe with one side branching into 4 locations (four-pronged) at an angle of 30° or 20° from the center. - One point on one side is C-cone type, and four points on the other side are T-tip type connection ports.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan