NARIKA Vacuum Pump Small (Pompa Vakum)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)93x240x200
Included AccessoriesVacuum pump oil, diameter conversion adapter (diameter 7mm)
Mass (kg)About 5.5
MechanismVacuum oil backflow prevention mechanism (solenoid valve)
Power Input (V)AC100(50/60Hz)
Rotation Speed (rpm)50Hz:143060Hz:1820
RotorTwo stage
Ultimate Vacuum (Pa)About 1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Achieves weight reduction by adopting a 4-pole motor Equipped with a vacuum gauge

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan