SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY Silicone packing PTFE double-sided for GL-45

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Depth D (mm)43.5
Height H (mm)3
Mass (kg)0.01
MaterialPTFE double-sided
Width (mm)43.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For screw mouth black cap GL-45.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan