SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY Rotating unit for GTO-2000/3000

Sebelum PPN:
Rp58.999.900
Spesifikasi
Depth D (mm)170
Height H (mm)150
Mass (kg)3
Width (mm)520

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Spare part for glass tube oven GTO-2000/3000.
Rotating part unit for GTO-2000/3000 rotary heating type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan