Merck (Merck Millipore) Resin filled pipette tips (ZipTip)

Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp24.999.900
Spesifikasi
Capacity (μL)10(P-10)
Heat Resistance Temperature (°C)4 to 70
Operating pH RangepH 1.5-13.5 (pH 24-12 for 24-hour exposure)
Residual Liquid Volume (μL)0.2
Tip End Outer Diameter (mm)5.8
Tip Total Length (mm)31

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A resin-filled pipette tip that can concentrate peptides and oligonucleotides at femtomole-picomole levels. Since only pipetting is required, samples can be concentrated and applied easily and quickly.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan