SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY Protective tube for SPC thermometer

Sebelum PPN:
Rp989.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
Dimensions a (mm)200
Dimensions b (mm)40
MaterialBorosilicate glass
Pipe Inner Diameter (Φmm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
By using the same SPC standard flask, etc., you can check the temperature without immersing the thermometer directly in the liquid inside the flask.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan