NARIKA Objective micrometer

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)76 x 26, thickness about 1
MaterialCase: Plaque
Minimum Scale (mm)0.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
There are numbers from 0 to 10 every 0.1 mm.
Feature
Specification
Scale length: 1mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan