SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY microtube

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
Capacity (ml)0.2
Depth D (mm)6.1
Height H (mm)20.5
Mass (g)1.26
Suitable ModelAluminum block M1
TypePCR8 consecutive dome cap
Width (mm)6.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*Rnase/Dnase/Human-DNA free ・Autoclavable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan