Merck (Merck Millipore) Test Paper pH Roll Type (Kertas Uji pH)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Effective Range for pH MeasurementpH0.5-5.0, 5.5-9.0, 9.5-13.0
Length (m)4.8 each
Width (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This set includes one each of pH test paper Asyrit (pH0.5-5.0), Neutralit (pH5.5-9.0), and Alcalit (pH9.5-13.0).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan