SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY Pipette Measuring with Graduations on the Tip Extra-Thick Hole with Calibration Certificate 020210 Series (Pipet Ukur)

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Calibration CertificateGeneral calibration
MaterialBorosilicate glass
Overall Length (mm)205
TypeGlass: D

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
Feature
Specification
Tolerance (mL): ±0.2mL, Specifications: Color coded

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan