SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY High-speed desktop centrifuge MC-15K type

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
Centrifugal Acceleration100 to 15000xg (100xg unit)
DensityMaximum sample: 1.2g/mL
Mass (kg)4.5
Maximum Throughput1.5mL/2.0mL tubes x 12
Rotation Speed (rpm)500 to 15000 (100 rpm unit)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-speed benchtop centrifuge up to 15000 rpm. It reaches the set speed in about 13 seconds.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan