SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY Glass Filter 52G Funnel Type (Corong Penyaring)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
Bottom Outer Diameter (Φmm)7
Capacity (ml)40
Inner Diameter (Φmm)60
Length, Bottom Part (mm)75
MaterialBorosilicate glass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A funnel with a glass filter with a diameter of φ23 mm welded to it.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait