SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY Glass Filter 17G cylindrical Funnel Type (Corong Penyaring)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
Bottom Outer Diameter (Φmm)12
Capacity (ml)140
Length, Bottom Part (mm)85
MaterialBorosilicate glass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cylindrical funnel with a capacity of 140 mL and a glass filter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan