SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY Glass Filter 165G Buchner Funnel Type (Corong Penyaring)

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Bottom Outer Diameter (Φmm)24
Capacity (ml)1500
Length, Bottom Part (mm)180
MaterialBorosilicate glass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Buchner type funnel with a capacity of 1500 mL and a glass filter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan