SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY Glass Filter 12G Funnel Type for Trace Analysis (Corong Penyaring)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Bottom Outer Diameter (Φmm)5
Capacity (ml)2
Inner Diameter (Φmm)30
Length, Bottom Part (mm)50
MaterialBorosilicate glass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A glass funnel with a volume of 2 mL suitable for microanalysis.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan