SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY Glass base for two-stage filtration

Sebelum PPN:
Rp4.899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-3880-47
BaseP160 type
Depth D (mm)56
Dimensions (mm)47
Height H (mm)80
Mass (kg)0.1
Width (mm)56

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is an optional part for the glass filter holder. By connecting it to the SUS316 support screen type, two-stage filtration is possible.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan