NARIKA Flexible stand type C

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Diameter x Length (Φmm x mm)13x270 (arm), 165x18 (stand)
Effective clamping width (mm)0 to 50
Overall Height (mm)350

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan