SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY Exhaust Stack Semi-Micro Kjeldahl Nitrogen Decomposer for 200mL Flask

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
Dimension D (mm)70
Dimension H (mm)65
Dimension W (mm)630
Mass (kg)0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is an optional item for the semi-micro Kjeldahl nitrogen decomposer SE-6.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan