SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY Desiccator Economy Vertical Type (Wadah Pengering)

Sebelum PPN:
Rp5.199.900
Spesifikasi
Allowable Load (kg)2
Effective Internal Dimensions, W x D x H (mm)287x290x487
Height (mm)525
Length (mm)345
Shelf board adjustment pitch (mm)First stage 50, others 90
TypeEC-11
Width (mm)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
・A plastic desiccator that uses the new material "Heartlas FS". - Comes with a desiccant tray.・Colorless transparent type EC-11, UV 400nm cut EUV-12, and UV 520nm cut EUV-13 are available.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait