SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY Economy Desiccator Horizontal Type

Sebelum PPN:
Rp6.399.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
Allowable Load (kg)2
Effective Internal Dimensions, W x D x H (mm)487x290x287
Height (mm)335
Length (mm)345
Shelf board adjustment pitch (mm)First stage 50, others 90
Width (mm)500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
・A plastic desiccator that uses the new material "Heartlas FS". - Comes with a desiccant tray.・Colorless and transparent type EC-21, UV 400nm cut EUV-22, and UV 520nm cut EUV-23 are available.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan