SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY Cooling bulb for GTO

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Dimension D (mm)35
Dimension H (mm)65
Dimension W (mm)35
Mass (kg)0.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is an optional item for the glass tube oven GTO-1000.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan