SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY Common sliding exhaust pipe Curved pipe With glass cock

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
Dimensions b (mm)65
MaterialBorosilicate glass
Offset Angle (°)90
Suction Port Outer Diameter (Φmm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An L-shaped glass connecting tube with a Φ8 mm nozzle and a common mating standard connection port. Since it has a glass cock, it can be shut off from the outside.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan