SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY Common Mating Common Stopper Centrifugal Sedimentation Tube Conical with Flat Stopper TS12/10

Sebelum PPN:
Rp679.900 - Rp739.900
Spesifikasi
Capacity (ml)10
Height (mm)110
MaterialBorosilicate glass
Outer Diameter (φmm)16
Plug Size (mm)12/10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A conical container used for centrifugation with a common flat stopper. The capacity is 10 mL and there is no scale.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan