NARIKA Cup Aluminum Foil B (Wadah Lab)

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Bottom Diameter (mm)23
Capacity (ml)8
Height (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be used as a small plate for experiments to heat a small amount of sample.
* When heating the cup, be sure to use a wire mesh with ceramic.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan