KHK (KHK Gears) SH Helical Gear Module 2

Sebelum PPN:
Rp269.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
Hub Length F (mm)10
MaterialS45C
Module2
Overall Length G (mm)35
ShapeS1
Surface TreatmentBlack dyed
Tooth Width E (mm)25
TypeHelical gear

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since it has a higher meshing rate than SS spur gears, it is effective as a countermeasure against noise and vibration.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan