KHK (KHK Gears) Schneeberger Hardened Dental Laboratory Helical Rack J Series (Completed Type)

Sebelum PPN:
Rp22.999.900 - Rp43.999.900
Spesifikasi
Accuracy classDIN3962, 3963, 3967 Q6 class
Gear Surface Treatmentgrinding
Heat treatmentTooth surface induction hardening
Helix Angle19°31'41\"
MaterialDIN C45 (JIS S45C equivalent)
Mounting hole pitch (mm)125
Pressure Angle (°)20
ShapeRFR
Tooth Surface Hardness55 to 60HRC
Tooth TypeNormal teeth
TypeDental rack helical rack

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan