KHK (KHK Gears) Rack with Holes

Sebelum PPN:
Rp7.099.900
Spesifikasi
Dimension E (mm)Mounting hole position: 12
Dimension F (mm)Mounting hole position: 34.94
Dimension G (mm)Mounting hole position: 180
Height C (mm)30
Mass (kg)10.8
MaterialS45C
Module (m)2.5
Number of HolesMounting hole position dimensions: 12
Number of Teeth261
Overall Length A (mm)2049.88
Pitch Height D (mm)27.5
Screw UsedMounting hole position dimensions: M8
ShapeRD
Tooth width b (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- A wide range of modules, lengths, etc. are available, making them versatile at low prices.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan