Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Effective Number of Teeth79
Mass (kg)1.16
MaterialS45C
Module (m)2
Outer Diameter (mm)dh9:20
Overall Length A (mm)505
Pitch Height D (mm)18
ShapeR2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Useful when moving the rack side back and forth.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan