KHK (KHK Gears) Flexible CP Rack

Sebelum PPN:
Rp3.899.900 - Rp7.199.900
Spesifikasi
Base Dimensions (mm)Thickness E: 2 Width F: 17
Cell Spacing (mm)CP5
Height C (mm)6
MaterialSS400
Module (m)1.5915
Pitch Height D (mm)4.41
ShapeR3
Tooth width b (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- This product is made by continuous speed cutting, has a long overall length and can be deformed.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan