Spesifikasi
| Length (mm) | 12 |
|---|---|
| Material | Carbide |
| Surface Coating | CVD (Chemical Vapor Deposited) |
| Thickness (mm) | 4.76 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
CVD : Pelapisan permukaan yg berlapis-lapis (multi layer) sehingga lebih tebal berfungsi untuk meningkat ketahanan pemakaian dan tahan suhu extrem.
Manfaat dari pemakain insert MST tipe CVD:
Lapisan CVD (seperti TiN, TiCN, Al₂O₃, atau diamond) memberikan kekerasan tinggi, mengurangi keausan akibat gesekan dan panas saat pemotongan.
Lapisan CVD tahan terhadap suhu ekstrem (hingga 1.000°C), cocok untuk operasi kecepatan tinggi dan pemotongan kering.
Perlindungan dari abrasi dan difusi logam memperpanjang masa pakai insert, mengurangi frekuensi penggantian.
Kode S pertama artinya bentuk insert (Insert Shape) bujur sangkar 90 derajat.
Kode N ke dua artinya sudut relief (Relief Angle) 0 derajat, bisa dipakai bolak-balik.
Kode M ke tiga artinya ketelitian ketebalan kelas M sekitar 0,127mm.
Kode G ke empat artinya bentuk lubang sekrup silinder (kepala sekrup di atas permukaan insert).
Ukuran:
MST-SW-3115-SNMG120404
Tingkatkan kualitas hasil pembubutan Anda dengan Insert Carbide Pahat Bubut berkualitas tinggi. Terbuat dari material tungsten carbide pilihan, insert ini dirancang untuk memberikan presisi maksimal, ketahanan aus yang luar biasa, dan performa stabil bahkan pada kecepatan tinggi.
Keunggulan Produk:
• Material Berkualitas Tinggi – Tungsten carbide dengan lapisan pelindung untuk umur pakai lebih panjang.
• Presisi Tinggi – Memberikan hasil potong halus dan akurat.
• Tahan Aus & Panas – Cocok untuk pekerjaan jangka panjang dengan putaran tinggi.
• Aplikasi Luas – Dapat digunakan untuk berbagai jenis mesin bubut CNC maupun manual.
• Pemasangan Mudah – Desain standar industri memudahkan penggantian insert.
Manfaat dari pemakain insert MST tipe CVD:
Lapisan CVD (seperti TiN, TiCN, Al₂O₃, atau diamond) memberikan kekerasan tinggi, mengurangi keausan akibat gesekan dan panas saat pemotongan.
Lapisan CVD tahan terhadap suhu ekstrem (hingga 1.000°C), cocok untuk operasi kecepatan tinggi dan pemotongan kering.
Perlindungan dari abrasi dan difusi logam memperpanjang masa pakai insert, mengurangi frekuensi penggantian.
Kode S pertama artinya bentuk insert (Insert Shape) bujur sangkar 90 derajat.
Kode N ke dua artinya sudut relief (Relief Angle) 0 derajat, bisa dipakai bolak-balik.
Kode M ke tiga artinya ketelitian ketebalan kelas M sekitar 0,127mm.
Kode G ke empat artinya bentuk lubang sekrup silinder (kepala sekrup di atas permukaan insert).
Ukuran:
MST-SW-3115-SNMG120404
Tingkatkan kualitas hasil pembubutan Anda dengan Insert Carbide Pahat Bubut berkualitas tinggi. Terbuat dari material tungsten carbide pilihan, insert ini dirancang untuk memberikan presisi maksimal, ketahanan aus yang luar biasa, dan performa stabil bahkan pada kecepatan tinggi.
Keunggulan Produk:
• Material Berkualitas Tinggi – Tungsten carbide dengan lapisan pelindung untuk umur pakai lebih panjang.
• Presisi Tinggi – Memberikan hasil potong halus dan akurat.
• Tahan Aus & Panas – Cocok untuk pekerjaan jangka panjang dengan putaran tinggi.
• Aplikasi Luas – Dapat digunakan untuk berbagai jenis mesin bubut CNC maupun manual.
• Pemasangan Mudah – Desain standar industri memudahkan penggantian insert.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
