SANSYO Vacuum trap tube diameter 20mm

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)20
Dimension B (mm)150
Dimension C (mm)40
Dimension D (mm)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan