SANSYO Vacuum trap tube diameter 15mm

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)15
Dimension B (mm)150
Dimension C (mm)35
Dimension D (mm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan