SANSYO Three-necked flask

Sebelum PPN:
Rp5.499.900
Spesifikasi
Body Diameter (Φmm)170
Capacity (ml)2000
Height (mm)285

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* Use rubber stopper No. 16 for the middle pipe and rubber stopper No. 8 for the side pipe.
Warning
* Use rubber stopper No. 16 for the middle pipe and rubber stopper No. 8 for the side pipe.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan