Flon Industry Stop plug PTFE R1 / 2 → PFA gas cleaning bottle 250mL

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Body Diameter (Φmm) x Height H (mm)60x200
Capacity (ml)250
Connector Outer Diameter (mm)8
MaterialPFA

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A gas cleaning bottle made by PFA.
Feature
A gas cleaning bottle made by PFA.

Specification
● Pole filter diameter (Φmm): 25 ● TF pole filter: 5μ

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan