Flon Industry Spiral hose

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)10
Length per Roll (m)10
MaterialMade of PTFE
Maximum Binding Diameter (mm)4to10
Outer Dia. x Inner Dia. (Φmm)6.0x4.0
Outer Diameter (φmm)6
TGK Part No.803-17-18-01
TypeFor TFE-6Φ

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan