SANSYO Round Fixed Clamp with Lab Stand Head Clamp Holder

Sebelum PPN:
Rp669.900
Spesifikasi
Clamping Diameter (mm)18to35
Overall Length (mm)160

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Muff part mounting range: Φ6 to 16 mm.
Feature
Muff part mounting range: Φ6 to 16 mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan