SANSYO Quartz cell matching for spectrophotometers

Sebelum PPN:
Rp6.899.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
Height (mm)45
Optical Path Length (mm)10
Optical Path Width (mm)10
Wall Thickness (mm)1.25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Matching deviation within 1% (220nm)
Feature
Matching deviation within 1% (220nm)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan