Flon Industry PTFE 3-way female solenoid valve FST-016M6YN DC24V

Sebelum PPN:
Rp8.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number4-5859-01
Body MaterialPTFE
Connection sizeM6P1.0
Cord(Number) F-2367-003
Diaphragm MaterialPTFE+FKM
Pressure (MPa)COM-0.034to0.2NC-0.034to0.1
Voltage (V)DC24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
3-way female solenoid valve Body material PTFE Fluid temperature: 0 ° C (no freeze) -80 ° C Max
Feature
3-way female solenoid valve Body material PTFE Fluid temperature: 0 ° C (no freeze) -80 ° C Max

Specification
Orifice m / m: 1.6Φ

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan