Flon Industry PTFE 3-way female solenoid valve FSM F-2371 series

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number4-5859-03
MaterialDiaphragm: PTFE+FKM
NumberCode T:F-2371-002
Orifice Diameter (Φmm)4
Pressure (MPa)COM0to0.15NC0to0.05
Voltage (V)DC24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
3-way female solenoid valve Body material PTFE Fluid temperature: 0 ° C (no freeze) -80 ° C Max
Feature
3-way female solenoid valve Body material PTFE Fluid temperature: 0 ° C (no freeze) -80 ° C Max

Specification
Connection: Rc1/4

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan