Flon Industry PTFE 2-way female solenoid valve FSS F-2366 series

Sebelum PPN:
Rp8.699.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number4-5857-05
Body MaterialPTFE
Connection sizeRc1/8
Cord(Number) F-2366-003
Diaphragm MaterialPTFE+FKM
Pressure (MPa)IN -0.034to0.2,OUT 0to0.07
Voltage (V)DC24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
NO type 2-way female solenoid valve Body material PTFE Fluid temperature: 0°C (no freeze) to 80°C Max.
Feature
NO type 2-way female solenoid valve Body material PTFE Fluid temperature: 0°C (no freeze) to 80°C Max.

Specification
Orifice mm: 3.0Φ

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan